Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro Spanplattenschraube Senkkopf VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORMpro Spanplattenschraube Senkkopf VG
E-NORMpro Spanplattenschraube Senkkopf VG
Artikel-Nr.:
     400-1747045
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     6207005330
EAN/GTIN:
     4317784201902
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben vollgewinde

E-NORMpro Spanplattenschraube Senkkopf VG


Spanplattenschraube, gelb

•Verzinkt, gelb passiviert
•Senkkopf mit PZ-Antrieb
•Mit CE-Kennzeichnung
•Vollgewinde

Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.
- Farbe: gelb, - Gesamtlänge: 12mm, - Gewinde: Vollgewinde, - Kopfform: Senkkopf, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 1000 Stück
1000 Stück
Abmessung 3,5 x 12mm
Farbe gelb
Gewindetyp Vollgewinde
Abpackung 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,001 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben, Kreuzschlitz, gelb, Kreuzschlitzschraube, Pozi, Kreuzschlitzschrauben, verzinkt, PZD, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,00465*
€ 0,00593*
9 Tage
1000
1000
€ 4,95*
ab € 0,00509*
€ 0,0065*
1 Tag
1000
1000
€ 8,50*
ab € 0,00575*
€ 0,00734*
5 Tage
3000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00963*
€ 0,01248*
Lager 400
1000
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.