Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 M10x120 A2 E-NORMpro 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 M10x120 A2 E-NORMpro 25 Stück
Sechskantschraube DIN 931 M10x120 A2 E-NORMpro 25 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1747205
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784226325
EAN/GTIN:
     4317784226325
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Sechskantschraube DIN 931 M10x120 A2 E-NORMpro 25 Stück


DIN 931, 6-kant-Schrauben mit Schaft, Edelstahl A2

*Neue Schlüsselweite nach ISO.
* Neue Schlüsselweite nach ISO.
- Gesamtlänge: 120mm, - Gewindeausführung: M10, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: Edelstahl A2, - Verpackungsinhalt: 25 Stück
25 Stück
Abmessung 10 x 120mm
Material Edelstahl A2


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,082 kg
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, Schraube, AM93110120, DIN, Sechskantschrauben, Edelstahl, D931, M10, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Maschinenschrauben, 120, mit, Schaft, 931, Vergleiche, ISO, 4014, M10x120, DIN931, Schrauben, 00931.920, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
225
25
€ 4,95*
ab € 0,3688*
€ 0,5788*
1 Tag
225
25
€ 8,50*
ab € 0,422*
€ 0,662*
100
€ 4,80*
ab € 0,6615*
€ 0,8715*
16 Tage
450
25
€ 6,99*
ab € 0,65*
€ 0,99*
Lager 400
225
1
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 15,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.