Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 985 M20 verzinkt Handelsverpackung E-NORMpr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 985 M20 verzinkt Handelsverpackung E-NORMpr
Sicherungsmutter DIN 985 M20 verzinkt Handelsverpackung E-NORMpr
Artikel-Nr.:
     400-1747498
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784230711
EAN/GTIN:
     4317784230711
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sicherungsmutter DIN 985 M20 verzinkt Handelsverpackung E-NORMpr


DIN 985, Sicherungsmutter, verzinkt, Handelsverpackung

Lieferung: In Handelsverpackung.
- Farbe: Sicherungsmutter, - Gewindedurchmesser: M20, - Material: verzinkt, - Norm: DIN 985, - Verpackungsinhalt: 50 Stück
50 Stück
Gewindedurchmesser M20
Verpackungsinhalt 50 Stück


Weitere Informationen:
Farbe:
Sicherungsmutter
Gewicht:
0,055 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m20, din 985, Stahl, Muttern, diverse, Formen, Poly, M20, Elastik-Stoppmuttern, verzinkt, Sechskant-Muttern, Sechskantmutter, DIN, 985, Stoppmutter, Klemmmuttern, DIN985, Selbstsichernde, Vergleiche, ISO, 7040, Sicherungsmutter, Stoppmuttern, Sechskantmuttern, D985, Mutter, (Sicherungsmutter), AM985200, Sicherungsmuttern, galZn, 00985.810, DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6715
50
€ 4,79*
ab € 0,2671*
€ 0,3671*
9 Tage
7900
50
€ 4,95*
ab € 0,2675*
€ 0,3675*
3 Tage
7900
50
€ 8,50*
ab € 0,3056*
€ 0,4256*
5 Tage
7800
50
€ 4,30*
ab € 0,431*
€ 0,6004*
Lager 400
7900
1
€ 4,95*
ab € 30,47*
€ 39,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.