Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube
Ringschraube
Artikel-Nr.:
     400-1750521
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     23982512080
EAN/GTIN:
     4009155748085
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Ringschraube



- Gewicht: 0,04 kg, - Länge: 25, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Ringschraube
2 Stück
Nennlänge 10mm
Augendurchmesser 12mm
Menge 2 Stück
Ausführung Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
25
Weitere Suchbegriffe: swg ringschraube, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.