Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube
Ringschraube
Artikel-Nr.:
     400-1750522
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     23983014080
EAN/GTIN:
     4009155748092
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Ringschraube



- Gewicht: 0,021 kg, - Länge: 52, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Ringschraube
2 Stück
Nennlänge 52mm
Augendurchmesser 14mm
Menge 2 Stück
Ausführung Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
52
Weitere Suchbegriffe: ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.