Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmutter hohe Form


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hutmutter hohe Form
Hutmutter hohe Form
Artikel-Nr.:
     400-1750536
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     356625
EAN/GTIN:
     4009146055048
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 hutmutter m6 verzinkt

Hutmutter hohe Form


DIN 1587
Metrisches Regelgewinde
Hohe FormDIN 1587
Metrisches Regelgewinde
Hohe Form
- Gewicht: 0,283 kg, - Höhe: 12, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Hutmutter
100 Stück
Schlüsselweite 10mm
Menge 100 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,283 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Höhe:
12
Weitere Suchbegriffe: din 1587, din 1587 m6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,49*
€ 4,00*
ab € 23,31*
€ 31,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 34,22*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 53,88*
€ 70,02*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0749* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.