Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1755115 Herst.-Nr.: 1600Z00007 EAN/GTIN: 3165140608046 |
| |
|
| | |
| Führungsschiene FSN Systemzubehör FSN 2100. Länge 2100 mm.Schienentechnologie für exakte Führung. Präzise Führung exakte Geradheit der Schienen, auch bei verlängerter Schiene durch selbstausrichtendes Verbindungselement. Stabile Verlängerung durch das Verbindungsstück VEL für stabile und schnelle Verbindung von Führungsschienen. Sichere Ausführung Spanreißschutz für saubere Schnittkanten und Haftbänder für rutschfreie Handhabung. - Breite: 15,5, - Gewicht: 3 kg, - Höhe: 10, - Länge: 222 Ausführung FSN 2100 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3 kg | Länge: | 222 | Breite: | 15,5 | Höhe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,90* | € 111,72* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,39* | € 111,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,23* | € 115,73* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,55* | € 117,48* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,13* | € 185,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|