Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht
Windlicht
Windlicht
Windlicht
Windlicht
Windlicht
Artikel-Nr.:
     400-1755203
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9804877
EAN/GTIN:
     4020606746092
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Windlicht



- Farbe: Transparent, - Gewicht: 168 g, - Höhe: 11, - Material: Glas, - Produktart: Windlicht, - Serie: White Living





Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
168 g
Material:
Glas
Höhe:
11
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.