Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spruzit Orchideen Schädlingsspray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spruzit Orchideen Schädlingsspray
Spruzit Orchideen Schädlingsspray
Artikel-Nr.:
     400-1756773
Hersteller:
     W. Neudorff
Herst.-Nr.:
     00443
EAN/GTIN:
     4005240004432
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ungezieferspray
Schädlingsspray
Schädlingsbekämpfung

Spruzit Orchideen Schädlingsspray


Mit dem Spruzit Orchideen-Schädlingsspray werden Sie schnell alle bedeutsamen Schädlinge wie z.B. Schild-, Woll- und Schmierläuse, Spinnmilben oder Weiße Fliegen los ohne dabei der Pflanze zu schaden. Die natürlichen Wirkstoffe des Ungeziefersprays wirken nicht nur gegen die ausgewachsenen Insekten, sondern auch gegen deren Larven und Eier, sind aber für Bienen ungefährlich. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Biozide und Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Nicht bienengefährlich (NB 6641: Nicht bienengefährlich (B4))

Geeignet für den ökologischen Landbau (Lt. Verordnung (EU) 2018/848)
- Bienenverträglichkeit: Ja, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Name lt. Zulassung: Spruzit OrchideenSchädlingsSpray, - Zulassungsnummer: 024785-64
300ml






Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.