| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1757091 Herst.-Nr.: 000355.0000 EAN/GTIN: 4046436021352 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbsprüher Spray&Paint Compact, 1,25L für Lasuren/Lacke/Öle auf wasserbasis Sprühen statt Pinseln - das handliche Drucksprühgerät SprayPaint Compact ist für die Ausbringung von sprühfähigen Holzschutzölen und Lasuren, die auf Wasser basierend hergestellt sind, geeignet. Optimales Arbeitsergebnis - gleichmäßige, glatte Oberflächen ohne Tropfen und Nasenbildung. Ergonomisch - bequemes und sauberes Arbeiten. Zeitsparend - schnelle Bearbeitung dank effektiver Flachstrahldüse. Kostensparend - sparsamer Verbrauch, wirtschaftlicher Betrieb. - Breite: 13, - Gewicht: 0,57 kg, - Höhe: 31, - Länge: 38, - Material: Kunststoff & Messing Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,57 kg | Material: | Kunststoff & Messing | Länge: | 38 | Breite: | 13 | Höhe: | 31 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: farbe sprühen, öl sprühen, farbsprüher, holzpflege, zaun besprühen, lakieren, sprühgerät, gloria farbsprüher, spray and paint, spray & paint, farbsprühflasche, sprühflasche farbe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,73* | € 30,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 22,01* | € 30,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,88* | € 31,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 24,73* | € 33,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25,11* | € 33,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|