| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1760863 Herst.-Nr.: 99122/11 EAN/GTIN: 4004353967504 |
| | |
|
| | |
| Tischleuchte mittel Junior Die flexible Tischleuchte Junior lässt sich vielseitig in den Arbeits- oder Wohnbereich integrieren. Sie kann als Leselicht oder auch rein dekorativ Anwendung finden. Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Reflektorlampen. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Mit dem Kippschalter lässt sich die Tischleuchte komfortabel schalten. EINFACHES EIN- UND AUSSCHALTEN - Durch den eingebauten Kippschalter lässt sich diese Leuchte besonders einfach ein- und ausschalten. LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom Farbenfrohe Lichtlösungen für Kinderzimmer - Gewicht: 0,764 kg, - Höhe: 300 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Farbe titan Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,764 kg | Höhe: | 300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,45* | € 14,79* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,05* | € 14,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,99* | € 20,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,29* | € 27,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|