Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dermocan-Pferdeshampoo 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dermocan-Pferdeshampoo 1l
Dermocan-Pferdeshampoo 1l
Artikel-Nr.:
     400-1762010
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     32526
EAN/GTIN:
     4005611001435
Suchbegriffe:
Pferde-Shampoo
Pferdeshampoo
Hundeshampoo
Katzenshampoo

Dermocan-Pferdeshampoo 1l


dringt tief in das Fell ein, löst Schmutz und Schweiß und pflegt Fell und Haut, gibt ein schönes, glänzendes Aussehen durch besonders auf das Fell des Pferdes abgestimmte Inhaltsstoffe, bewirkt eine schrittweise Reaktivierung für das gesunde Haarwachstum
- Gewicht: 1,05 kg, - Höhe: 22





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,05 kg
Höhe:
22
Weitere Suchbegriffe: Tier-Shampoo, pferde shampoo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.