Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Size X-Small Adult 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Size X-Small Adult 500g
Size X-Small Adult 500g
Artikel-Nr.:
     400-1762463
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     10010
EAN/GTIN:
     3182550793704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hunde-Futter
Hunde-Nahrung
Hundefutter
Hundenahrung

Size X-Small Adult 500g


Geeignet für sehr kleine, ausgewachsene Hunde ab dem 10. Monat.

Bei sehr kleinen Hunden können typischerweise Verstopfungserscheinungen öfter auftreten. Eine erhöhte Zufuhr an löslichen Fasern (u.a. Psyllium) kann helfen, die Verdauungssicherheit zu erhöhen. Hoch verdauliche L.I.P.-Proteine können zu einer verbesserten Stuhlqualität beitragen.

- Enthält spezielle Nährstoffe, die ein schönes Fell und eine gesunde Haut fördern können. Angereichert mit EPA/DHA.
- Kann helfen, die Harnwegsfunktionen sehr kleiner Hunde zu unterstützen.
- Die spezielle Krokette kann helfen, dem Zahnbelag entgegenzuwirken. Natriumtriphosphate fangen im Speichel enthaltenes Kalzium ab, das somit für die Zahnsteinbildung nicht mehr zur Verfügung steht.

ZUSAMMENSETZUNG: 
Reis, Geflügelprotein (getrocknet), Mais, Tierfett,
Maisfuttermehl, Maiskleberfutter, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Pflanzenproteinisolat*, Zichorienfaser, Mineralstoffe, Sojaöl, Psyllium (Flohsamen und Hüllen) (1 %), Hefen, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide.

ZUSATZSTOFF E (pro kg): 
Vitamin A: 22.200 IE, Vitamin D3: 1.000 IE, E1
(Eisen): 51 mg, E2 (Jod): 5,2 mg, E4 (Kupfer): 10 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Zink): 200 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Technologische Zusatzstoffe:
Pentanatriumtriphosphat: 3,5 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.

ANALYTISCH E BESTANDTEILE: 
Protein: 24 % - Fettgehalt: 18 % - Rohasche: 5,7 % - Rohfaser: 1,7 % - EPA/DHA: 2,5 g/kg.
* L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.



500g




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,515 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.