Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 10,8-2-LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 10,8-2-LI
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 10,8-2-LI
Artikel-Nr.:
     400-1774582
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019B6901
EAN/GTIN:
     3165140630405
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 10,8-2-LI


Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional. Das kürzeste 12-Volt Kraftpaket mit Schlagbohrfunktion. Mit 189 mm kürzeste BauForm seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr-und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen. Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk. Vollwertiges 10-mm Auto-Lock-Bohrfutter. Praktische Batterie-Ladezustundsanzeige: Gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven. Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen. Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Solo Version, Karton, 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV).
- Akkuspannung: 12 V, - Breite: 22, - Gewicht: 1,375 kg, - Höhe: 8, - Länge: 33,5
Karton, L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 084), Solo Version
Ausführung ohne Akku



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,375 kg
Länge:
33,5
Breite:
22
Höhe:
8
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
69
€ 5,90*
ab € 63,31*
€ 77,30*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 77,31*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 64,42*
€ 78,59*
€ 4,90*
ab € 63,35*
€ 79,00*
Lager 400
69
Frei Haus
ab € 115,51*
€ 137,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,10*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,95*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,56*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,41*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,87*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,57*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,44*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,12*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 28,90*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,81*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.