Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profile Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profile Edelstahl
Profile Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1775951
Hersteller:
     Repac
Herst.-Nr.:
     174320
EAN/GTIN:
     4005143174300

Profile Edelstahl


Technische Daten

  • Material: Edelstahl
  • erhältlich in den Maßen: 6 mm, 8 mm 10 mm, und 12,5 mm, 15 mm
    jeweils in den Längen 100 cm und 250 cm

- Material: Edelstahl

Durchmesser 12,5 mm
Länge 250 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.