Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmunterlagen ALUFLEX LIGHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmunterlagen ALUFLEX LIGHT
Dämmunterlagen ALUFLEX LIGHT
Artikel-Nr.:
     400-1776126
Hersteller:
     Repac
Herst.-Nr.:
     724600
EAN/GTIN:
     4005143724604
Suchbegriffe:
Dämmunterlage
Trittschalldämmung

Dämmunterlagen ALUFLEX LIGHT


- Größe: 2 mm x 1 m x 25 m / 25 qm
- Material: PE 20 kg/m3 und Alu/ PP 15 μm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
PE 20 kg/m3 und Alu/ PP 15 μm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.