Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raster-Click-Set Übergang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raster-Click-Set Übergang
Raster-Click-Set Übergang
Artikel-Nr.:
     400-1776170
Hersteller:
     Repac
Herst.-Nr.:
     510011
EAN/GTIN:
     4005143721719

Raster-Click-Set Übergang


- Beschichtung: eloxiert
- Größe: 33 mm x 100 cm oder 270 cm
- Material: Aluminium

Farbe Edelstahl-Design
Größe 270 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.