Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilholzschraube Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilholzschraube Senkkopf
Profilholzschraube Senkkopf
Profilholzschraube Senkkopf
Artikel-Nr.:
     400-1776638
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1751512015
EAN/GTIN:
     4009146478823
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
swg holzschraube ohne norm
holzschraube ohne norm

Profilholzschraube Senkkopf


HOX-Antrieb
    perfekter Sitz des Bits daraus resultiert eine hohe Lebensdauer des Bits
    perfekte Kraftübertragung, somit keine Beschädigung des Kopfes und der Oberfläche (keine Korrosion)
    kein Austriebseffekt dadurch stark verbesserter Arbeitskomfort (kein Taumelschlag)
    Halteeffekt durch konische Geometrie (Stick-Effekt), das erhöht die Produktivität durch Verarbeitungszeitersparnis
    Handelsüblicher TX Bit verwendbar (genannte Vorteile des HOX Bit entfallen)

HOX Kopfstempelung
    Anwendersicherheit durch sichtbare Zulassung im eingebauten Zustand

Senkkopf mit Frästaschen
    flächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes führt zu einer perfekten Verarbeitungsoptik
    geringer Spanaustritt an der Oberfläche, das vermeidet die Beschädigung des Kopfes und der Bauteiloberfläche (keine Korrosion)
    kaum Verletzung beschichteter Werkstoffe
    geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes
    für Holz und Beschläge geeignet

Unterkopfverstärkung
    Anwendersicherheit auf Grund höchster Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen

Schaftfräser (Reibteil) (ab 80 bzw. 90 mm Schraubenlänge)
    weniger Reibung am Schraubenschaft sorgt für eine werkzeugschonende Verarbeitung
    geringerer Energie-und Kraftaufwand da er wie ein Bohrer wirkt
    Reduzierung des Eindrehwiderstandes
    leichtes Verarbeiten von langen Schrauben

Grobgang- und Eingangsgewinde
    bringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge
    bis zu 40 % schnellere Verarbeitung
    bis zu 30 % höhere Auszugswerte

30° Spitze mit zurückgesetztem zweitem Gewindegang
    geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt
    reduzierte Spaltneigung im Randbereich ermöglicht Randbereichsverschraubungen
    extrem schnelles "Anbeißen" der Schraube

Hochwertig gehärteter Stahl
    hohes Bruchdrehmoment
    höchste Verarbeitungsqualität

Gleitbeschichtung
    leichtes und sauberes Eindrehen
    geringerer Energie- und Kraftaufwand

ETA-18/0031
In der Europäisch Technischen Bewertung sind folgende Abmessung enthalten:
    Øä 4,0 mm ab Länge 25 mm
    Øä 4,5 mm ab Länge 30 mm
    Øä 5,0 mm ab Länge 40 mm
    Øä 6,0 mm ab Länge 40 mm

Kostenloser Bit in jeder Schraubenpackung
    passender Bit immer direkt mit Material verfügbar
HOX-Antrieb
    perfekter Sitz des Bits daraus resultiert eine hohe Lebensdauer des Bits
    perfekte Kraftübertragung, somit keine Beschädigung des Kopfes und der Oberfläche (keine Korrosion)
    kein Austriebseffekt dadurch stark verbesserter Arbeitskomfort (kein Taumelschlag)
    Halteeffekt durch konische Geometrie (Stick-Effekt), das erhöht die Produktivität durch Verarbeitungszeitersparnis
    Handelsüblicher TX Bit verwendbar (genannte Vorteile des HOX Bit entfallen)

HOX Kopfstempelung
    Anwendersicherheit durch sichtbare Zulassung im eingebauten Zustand

Senkkopf mit Frästaschen
    flächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes führt zu einer perfekten Verarbeitungsoptik
    geringer Spanaustritt an der Oberfläche, das vermeidet die Beschädigung des Kopfes und der Bauteiloberfläche (keine Korrosion)
    kaum Verletzung beschichteter Werkstoffe
    geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes
    für Holz und Beschläge geeignet

Unterkopfverstärkung
    Anwendersicherheit auf Grund höchster Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen

Schaftfräser (Reibteil) (ab 80 bzw. 90 mm Schraubenlänge)
    weniger Reibung am Schraubenschaft sorgt für eine werkzeugschonende Verarbeitung
    geringerer Energie-und Kraftaufwand da er wie ein Bohrer wirkt
    Reduzierung des Eindrehwiderstandes
    leichtes Verarbeiten von langen Schrauben

Grobgang- und Eingangsgewinde
    bringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge
    bis zu 40 % schnellere Verarbeitung
    bis zu 30 % höhere Auszugswerte

30° Spitze mit zurückgesetztem zweitem Gewindegang
    geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt
    reduzierte Spaltneigung im Randbereich ermöglicht Randbereichsverschraubungen
    extrem schnelles "Anbeißen" der Schraube

Hochwertig gehärteter Stahl
    hohes Bruchdrehmoment
    höchste Verarbeitungsqualität

Gleitbeschichtung
    leichtes und sauberes Eindrehen
    geringerer Energie- und Kraftaufwand

ETA-18/0031
In der Europäisch Technischen Bewertung sind folgende Abmessung enthalten:
    Øä 4,0 mm ab Länge 25 mm
    Øä 4,5 mm ab Länge 30 mm
    Øä 5,0 mm ab Länge 40 mm
    Øä 6,0 mm ab Länge 40 mm

Kostenloser Bit in jeder Schraubenpackung
    passender Bit immer direkt mit Material verfügbar
Die verzinkte HOX Profiholzschraube ist eine universelle Schraube für eine Vielzahl von Anwendungen, speziell Holz-Holz-Verbindungen, aber auch Metall-Holz-Verbindungen im trockenen Innenbereich.
Die HOX Profiholzschraube ist das optimale Befestigungsmittel für Baukonstruktionen, Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beschläge und Beplankungen.
In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360, Kapitel 3. 1. 4. 1).
Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender. Die Montage ist gemäß der Zulassung durchzuführen!
- Gewicht: 1,087 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Holzschraube
100 Stück
Gewindedurchmesser 5mm
Länge 120mm
Menge 100 Stück
Ausführung Teilgewinde
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,087 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.