Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfix-Thermo-Plissee inklusive Klemmträger, Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfix-Thermo-Plissee inklusive Klemmträger, Tageslicht
Klemmfix-Thermo-Plissee inklusive Klemmträger, Tageslicht
Artikel-Nr.:
     400-1778433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     74.060.130.03
EAN/GTIN:
     4016318027369
Suchbegriffe:
Plissee

Klemmfix-Thermo-Plissee inklusive Klemmträger, Tageslicht


Heizkosten sparen mit Thermo-Plissee Sonnenschutz! Mit einem speziellen Luftpolster lässt sich der Wärmeverlust durch die Fensterscheibe um bis zu 25 % verringern. Die Vorhangsysteme schaffen mit ihrer wabenförmigen Konstruktion eine isolierende Schicht. So bleiben Räume im Winter warm und im Sommer schön kühl. Untersuchungen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik zeigen, dass sich der gesamte Wärmebedarf eines Gebäudes damit um bis zu 7 % im Jahr reduzieren lässt.
Dieses Plissee ist so konzipiert worden, dass die obere und untere Bedienschiene in jede gewünschte Höhe am Fenster verschoben werden kann.
Diese Variante eines Plissees ist besonders für Mietwohnungen geeignet. Dank eines patentierten Klemmträgers lässt sich das Plissee einfach ohne bohren, dübeln und schrauben am Fenster anbringen. Die Montage kann wahlweise mit dem Klemmträger auf dem Fensterrahmen oder auch per Wand- oder Deckenmontage erfolgen.
Lieferumfang:
Plissee, Montageanleitung, Montagezubehör und Klemmträger
Pflegehinweis:
Sollte sich Staub absetzen, kann der Stoff einfach mit einem Staubsauger gereinigt werden. Bei Flecken kann der Stoff auch leicht feucht abgewischt werden.
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz, lichtdurchlässig
Besonderheiten:
Sonnenschutzelement ist nach oben und unten frei beweglich. Kein Werkzeug für die Montage notwendig, da Klemmmontage ohne Bohren
- Breite: 60, - Farbe: bordeaux

Größe 60x130cm
Farbe bordeaux


Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Gewicht:
410,7
Breite:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.