| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1778564 Herst.-Nr.: FV9010.82.SB EAN/GTIN: 4016318011962 |
| |
|
| | |
| Klipp-Beschwerung 60 cm alu Dieser Beschwerungsstab aus Aluminium dient in erster Linie dazu, die einzelnen Stoffbahnen glatt zu ziehen und das unkontrollierte Schwingen zu verhindern. Dazu werden die Stoffbahnen in die Metallschiene 'geklemmt'. Mit Hilfe von den universalen Endkappen wird ein schöner und sauberer Abschluss gebildet. Darüber hinaus eignet sich diese Beschwerung auch, wenn Sie Ihre Stoffbahnen selber kürzen möchten. Material: Aluminium Lieferumfang: Beschwerungsstab 60cm, Endkappen, Montageanleitung - Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Gewicht: | 118,9 | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| |