Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder für Gardinenstangen France ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder für Gardinenstangen France ø 20 mm
Gelenkverbinder für Gardinenstangen France ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     400-1778599
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.9003.60.SB
EAN/GTIN:
     4016318250255
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Rohrgelenkverbinder

Gelenkverbinder für Gardinenstangen France ø 20 mm


Mit diesem Rohrverbinder haben Sie die Möglichkeit zwei Rohre für Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 20 mm zu verbinden - auch um die Ecken. Dazu wird der Verbinder zwischen beide Rohre gesteckt und zusammen geschoben. Durch das Gelenk können die Gardinenstangen um 90 Grad verschoben werden.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm France.

Lieferumfang:
Gelenkstück

- Farbe: edelstahl-optik, - Material: Metall





Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl-optik
Gewicht:
100,5
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: liedeco gardinenschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.