| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1778651 Herst.-Nr.: 16.8491.68.SB EAN/GTIN: 4016318013904 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gelenkverbinder Esperanca 16 mm Mit diesem Rohrverbinder haben Sie die Möglichkeit, zwei Rohre für Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 16 mm zu verbinden, auch um die Ecken. Dazu wird der Verbinder zwischen beide Rohre gesteckt und zusammen geschoben. Durch das Gelenk können die Gardinenstangen um 90 Grad verschoben werden. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm 'Esperanca'. Lieferumfang: Gelenkverbinder - Farbe: schwarz-silber Farbe schwarz-silber Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz-silber | Gewicht: | 65,8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |