| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1778662 Herst.-Nr.: 16.8195.68.SB EAN/GTIN: 4016318013577 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Endstück Esperanca Zweig 16 mm Das Endstück stellt die Krönung einer jeden Stilgarnitur dar und verwandelt diese in einen echten Blickfang. Gestalten Sie Ihre Gardinenstange ganz nach Ihren Wünschen. Dieser Endknopf aus Metall ist für alle Rohre mit einem Durchmesser von 16 mm geeignet und wird einfach auf das Stilrohr gesteckt. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm 'Esperanca'. Lieferumfang: 2 Endstücke 'Zweig' - Farbe: schwarz-silber Farbe schwarz-silber Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz-silber | Gewicht: | 133 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |