Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmstange Exclusiv für Fenster, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmstange Exclusiv für Fenster, 1 Stück
Klemmstange Exclusiv für Fenster, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1779357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14.01.030.14
EAN/GTIN:
     4016318047022
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
gardinenschiene weiß

Klemmstange Exclusiv für Fenster, 1 Stück


Mit dieser ausziehbaren Klemmstange kann auf lästiges Bohren oder Kleben am Fensterrahmen verzichtet werden. Dazu wird die Gardinenstange ausgezogen und zwischen die Fensterholme geklemmt - ohne Beschädigung des Fensters. Die Klemmstange eignet sich für Holz-, Metall- und Kunststofffenster.

Lieferumfang:
Klemmstange
Pflegehinweis:
einfach zu entstauben und abwischbar

- Farbe: weiß/verchromt, - Material: Metall

Größe 30-45cm
Farbe weiß/verchromt


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/verchromt
Gewicht:
127,9
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.