| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1779361 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 50.1116.13.SB EAN/GTIN: 4016318005480 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gardinenringe für Scheibenstangen, 10 Stück Mit Gardinenringen in Verbindung mit Haken können Scheibengardinen an Cafehausstangen, Klemmstangen und Vitragestangen befestigt werden. Darüber hinaus kann man mit diesen Ringen auch Vorhänge mit einen Raffhaken zur Seite binden. Lieferumfang: Gardinenringe - Farbe: Messing, - Material: Kunststoff Farbe messing Größe 11x16mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Messing | Gewicht: | 10,5 | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |