Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKY Wandtank 400 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKY Wandtank 400 Liter
ROCKY Wandtank 400 Liter
Artikel-Nr.:
     400-1780056
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     326131
EAN/GTIN:
     4023122191544
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
graf regenfass
regenfass

ROCKY Wandtank 400 Liter


Formschön und in täuschend schöner Natursteinoptik erscheint der neue Regenwasserbehälter von GARANTIA. Der Rocky Wandtank wurde so geschaffen, dass er direkt an der Hauswand aufgestellt werden kann. Dieser stilvolle Regenwasserbehältererfüllt damit mehrere Funktionen gleichzeitig. Aufgrund seines hohen Speichervolumens findet reichlich Regenwasser in dem Tank Platz. Der Regenwasserbehälter selbst hat nur einen geringen Platzbedarf. Außerdem kann er optimal als Stellfläche für Topfpflanzen genutzt werden. Der Regenwasserbehälter sollte vor Beginn derFrostperiode geleert werden. Erhältlich ist der Rocky Wandtank in drei verschiedenen Ausführungen. Die Wasserentnahme ist durch den Auslaufhahn oder das Universal-Schlauchset, welche als Zubehör erhältlich sind, extrem einfach.
- Breite: 120 cm
- Tiefe: 40 cm
- Höhe: 100 cm
- Gewicht: 40 kg
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Chrom-Auslaufhahn
- Messing-Auslaufhahn
- Universal-Schlauchset
- Speedy Regensammler
- Regendieb Pro grau
- Regendieb Pro braunBares Geld sparen
Trinkwasser ist ein teures Gut ? viel zu kostbar, um es für die Bewässerung der Pflanzen zu verwenden. Regenwassernutzung ist hier eine echte Alternative. GRAF bietet für die Regenwassernutzung im Garten stilvolle Behälter an, die den Geldbeutel schonen und auch optisch eine Bereicherung sind. Kenner bewässern mit Regenwasser Für Pflanzen gibt es kein besseres Gießwasser als Regenwasser. Sauber, weich und wohltemperiert fällt es kostenlos vom Himmel. Kaltem und oft hartem Leitungs- und Grundwasser ist es damit deutlich überlegen. Regenwasserbehälter gehören deshalb in immer mehr Gärten zum Standard . Für den idealen Anschluss an das Fallrohr werden spezielle Filter eingesetzt, die neben der Filterung des kostbaren Nass auch ein Überlaufen des Behälters verhindern.
- Breite: 120, - Gewicht: 40 kg, - Höhe: 100

Farbe redstone



Weitere Informationen:
Gewicht:
40 kg
Breite:
120
Höhe:
100
Weitere Suchbegriffe: rocky wandtank otto graf 400 liter, graf wandtank, regenwasser wandtank, wassertonnen eckig, wandtank regenwasser, garten möbel, regenwassertonne eckig, regentonne eckig, regenfass eckig, regentonne rechteckig, regentonnen rechteckig, regenwasserbehälter eckig, regen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,48*
€ 534,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,67*
€ 527,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,61*
€ 511,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,50*
€ 495,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,89*
€ 449,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.