Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschraube mit Hülse, M6 29-40 mm, Stahl, Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsschraube mit Hülse, M6 29-40 mm, Stahl, Kunststoff, weiß
Verbindungsschraube mit Hülse, M6 29-40 mm, Stahl, Kunststoff, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1780161
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     89317
EAN/GTIN:
     4008057893176
Suchbegriffe:
Verbindungsschraube
Schraube
verbinden

Verbindungsschraube mit Hülse, M6 29-40 mm, Stahl, Kunststoff, weiß


Verbindungsschraube mit M6 Stahlgewinde und Bohrdurchmesser 8 mm. Schraubhülsen aus Kunststoff mit einem Abdeckdurchmesser von 16 mm.
- Farbe: weiß, - Verpackungsinhalt: 10 Stück
10 Stück / Blisterbox
Farbe Weiß
Maße 29 - 40 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.