Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschraube mit Hülse, M6 34-45 mm, Stahl, Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsschraube mit Hülse, M6 34-45 mm, Stahl, Kunststoff, weiß
Verbindungsschraube mit Hülse, M6 34-45 mm, Stahl, Kunststoff, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1780162
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     89318
EAN/GTIN:
     4008057893183
Suchbegriffe:
Verbindungsschraube
Schraube
verbinden

Verbindungsschraube mit Hülse, M6 34-45 mm, Stahl, Kunststoff, weiß


Verbindungsschraube mit M6 Stahlgewinde und Bohrdurchmesser 8 mm. Schraubhülsen aus Kunststoff mit einem Abdeckdurchmesser von 16 mm.
- Farbe: weiß, - Verpackungsinhalt: 10 Stück
10 Stück / Blisterbox
Farbe Weiß
Maße 34 - 45 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,078 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.