Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskloben für VB 9, M6 x 10 mm, Stahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskloben für VB 9, M6 x 10 mm, Stahl, schwarz
Verbindungskloben für VB 9, M6 x 10 mm, Stahl, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1780197
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     89342
EAN/GTIN:
     4008057893428
Suchbegriffe:
Kloben

Verbindungskloben für VB 9, M6 x 10 mm, Stahl, schwarz


Kloben mit Durchmesser 10 mm für Verbindungsschraube VB 9 mit M6-Gewinde.
- Länge: 10
8 Stück / Blisterbox




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Länge:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.