Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzdübel, Ø 8 x 35 mm, Holz, Buche, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzdübel, Ø 8 x 35 mm, Holz, Buche, natur
Holzdübel, Ø 8 x 35 mm, Holz, Buche, natur
Artikel-Nr.:
     400-1780519
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     89361
EAN/GTIN:
     4008057893619
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 8x35
holzdübel

Holzdübel, Ø 8 x 35 mm, Holz, Buche, natur


Holzdübel , geriffelte Oberfläche für Bohrdurchmesser 8 mm. Länge 35 mm
- Länge: 35
40 Stück / Blisterbox
Variante 8 x 40 mm 40 Stück-Box



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,058 kg
Länge:
35
Weitere Suchbegriffe: holzdübel buche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.