Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschild, Ø 30 x 2,5 mm, Stahl, brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschild, Ø 30 x 2,5 mm, Stahl, brüniert
Schlüsselschild, Ø 30 x 2,5 mm, Stahl, brüniert
Artikel-Nr.:
     400-1780561
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     89090
EAN/GTIN:
     4008057890908
Suchbegriffe:
Schlüsselschild
Schlüsselschilder
schlüsselschild

Schlüsselschild, Ø 30 x 2,5 mm, Stahl, brüniert


0,0
- Breite: 30, - Höhe: 2,5, - Länge: 2,5
1 Stück / Blisterbox
Ausführung brüniert



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Länge:
2,5
Breite:
30
Höhe:
2,5
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.