| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1780666 Herst.-Nr.: ZS 81 DUO SB EAN/GTIN: 4003482177419 |
|
|
| | |
| Zylinder-Set ZS 81 Duo SB Das BURG-WÄCHTER Set ZS 81 Duo SB beinhaltet 2 gleichschließende Zylinder, welche aus hochfestem und zusätzlich vernickeltem Zinkdruckguss bestehen. Die Zylinder sind für Materialstärken von 1 bis 2 mm verwendbar. Mithilfe der Wendeschlüssel ist das Öffnen und Schließen des Scheibenzylinders besonders mühelos. Der Riegel ist im 90° Winkel verstellbar. Die Zylinder werden wird mit einer Klemmfeder sowie verschiedenen Riegeln geliefert. - Breite: 21, - Gewicht: 0,09 kg, - Länge: 21 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,09 kg | Länge: | 21 | Breite: | 21 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,84* | € 18,85* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,25* | € 18,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,94* | € 20,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|