Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerrolle 35mm, KS schw.,verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containerrolle 35mm, KS schw.,verstärkt
Containerrolle 35mm, KS schw.,verstärkt
Artikel-Nr.:
     400-1781378
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     761301A
EAN/GTIN:
     4002350513892
Suchbegriffe:
Containerrolle

Containerrolle 35mm, KS schw.,verstärkt


Doppelrolle für normale Böden
Diese Rollen sind für den Einsatz auf unempfindlichen Böden geeignet. Auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) dürfen sie nicht eingesetzt werden.
Containerrolle mit Feststeller
Gehäuse: schwarzer Kunststoff, verstärkt, Rückenloch 8 mm
Rad: schwarzer Kunststoff, Gleitlager
Rolle komplett mit Befestigung
Technische Daten:
Raddurchmesser: 35 mm
Bauhöhe: 50 mm
Plattengröße: 38x 38 mm
Lochabstand Platte: 27x 27 mm
Tragkraft: 70 kg


Ausführung Variante 1



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,083 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,97*
€ 3,15*
Lager 400
13
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 4,20*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.