Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad
Luftrad
Artikel-Nr.:
     400-1781391
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740314
EAN/GTIN:
     4002350514479
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad

Luftrad


Luftrad mit Kunststofffelge
Gleitlager
Technische Daten:
Raddurchmesser: 200 mm
Radbreite: 50 mm
Bohrung: 20 mm
Nabenlänge: 58 mm
Tragkraft: 75 kg
- Bohrung: 20 mm

Maße 200x50x20 mm
Felge Kunststoff
Lager Gleitlager

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,61 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 7,22*
€ 10,25*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 18,21*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.