Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkett-Bockrolle Gl, KS-Rad,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkett-Bockrolle Gl, KS-Rad,
Parkett-Bockrolle Gl, KS-Rad,
Artikel-Nr.:
     400-1781402
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     791340
EAN/GTIN:
     4002350532718
Suchbegriffe:
Bockrolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle

Parkett-Bockrolle Gl, KS-Rad,


Möbelrolle mit Softrad
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Lenkrollen mit einfachem Kugellager im Drehkranz
Räder aus Kunststoff mit weicher TPE-Lauffläche, spurfrei
Bockrolle mit Softrad
Technische Daten:
Raddurchmesser: 50 mm
Bauhöhe: 52 mm
Plattengröße: 68x 26 mm
Lochabstand Platte: 53 mm
Tragkraft: 55 kg


Maße 50x19 mm
Befestigung ohne


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,081 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
15
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,63*
8 Tage
36
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 3,13*
2 Tage
797
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 5,22*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.