| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1781775 Herst.-Nr.: 4037073002743 EAN/GTIN: 4037073002743 |
| |
|
| | |
| Schleiffeile Edelkorund 3-kant 6x100mm fein Müller Schleiffeile, Edelkorund, 3-kant •Mit keramischer Bindung •Anwendung im Formen- und Werkzeugbau, im allgemeinen Maschinen- und Apparatebau •Zum Werkzeugschleifen oder Entgraten, zum Nachbearbeiten an Spritz-, Press- und Druckguss-Werkzeugen und vor allem auch an allen Werkzeugen für die Kunststoff-Industrie •Gebrauch trocken sowie mit Wasser oder Öl •Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Materialien - Breite: 6, - Länge: 100 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,003 kg | Länge: | 100 | Breite: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleiffeile-Handläpper, Edelkorund, Dreikant, Feilen, QR4233292, Schleif-Feile, Feile, Schleiffeile, Müller, Edelkorund-Schleiffeile, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,06* | € 4,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,91* | € 4,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,93* | € 4,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,97* | € 4,27* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 8,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|