| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1782696 Herst.-Nr.: 6204014324 EAN/GTIN: 4028532101107 |
| |
|
| | |
| Spannungsprüfer Testboy 110 Spannungsprüfer Testboy 10/110, berührungslos •Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff •Berührungsloses Erkennen von Wechselspannungen ohne Stromfluss •Auffinden von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen. Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen, Anschlussdosen, Transformatoren, z. B. Niedervoltlichtsysteme und Lichterketten •Unterscheidet zwischen Phasen- und Neutralleitern bei einphasigen und dreiphasigen Netzen •Prüft die Funktion von Schutzschaltern, erkennt fehlerhafte In-Line-Schalter, erkennt spannungsführende Kabel in Verteilerdosen •Mit optischer Anzeige •Geprüft und zugelassen nach EN 61010-1:2010 Lieferung: Inklusive 2 Micro-Batterien AAA/LR03. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,061 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: berührungslos, Spannungs-Prüfer, Testboy, Prüfer, Berührungsloser, QR4029712, Berührungsloser Spannungsprüfer, Induktiv-Spannungsprüfer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,70* | € 31,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,75* | € 31,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 24,02* | € 31,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,41* | € 31,67* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,17* | € 41,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|