Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle Endstück 10km/h schwarz Temka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temposchwelle Endstück 10km/h schwarz Temka
Temposchwelle Endstück 10km/h schwarz Temka
Artikel-Nr.:
     400-1782900
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     4250410110134
EAN/GTIN:
     4250410110134
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle

Temposchwelle Endstück 10km/h schwarz Temka


Endstück Temposchwelle 12101 MG/MS, 10 km/h

•Material: PP-Polycarbonat
•Farbe: gelb oder schwarz
•Merkmal: Reflektoren
- Breite: 250, - Farbe: schwarz, - Höhe: 50, - Länge: 100





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,497 kg
Länge:
100
Breite:
250
Höhe:
50
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle, Bodenschwelle, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 7,69*
€ 11,44*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 11,55*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 11,83*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 11,92*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
12101 EG
ab € 7,74*
Ähnlich
Temka
12100 MG
ab € 19,62*
Ähnlich
Temka
12100 MS
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.