Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzbox mit herausnehmbarem Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzbox mit herausnehmbarem Einsatz
Putzbox mit herausnehmbarem Einsatz
Artikel-Nr.:
     400-1783781
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     321775
EAN/GTIN:
     4018653012901

Putzbox mit herausnehmbarem Einsatz


komplett mit herausnehmbarem Einsatz
- Breite: 25, - Gewicht: 1,88 kg, - Höhe: 25, - Länge: 48





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,88 kg
Länge:
48
Breite:
25
Höhe:
25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
63
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 38,32*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 29,44*
€ 39,81*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.