Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonhalfter Hippo, Pony


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylonhalfter Hippo, Pony
Nylonhalfter Hippo, Pony
Nylonhalfter Hippo, Pony
Artikel-Nr.:
     400-1784024
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     321923
EAN/GTIN:
     4018653086261

Nylonhalfter Hippo, Pony


preisgünstige Qualität, Genickriemen stufenlos verstellbar, leichtes Öffnen des Kehlriemens durch Karabiner, rostfreie Beschläge
- Breite: 20, - Gewicht: 0,324 kg, - Höhe: 3, - Länge: 27, - Material: 100% Polyester

Farbe Marine/Hellblau



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,324 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
27
Breite:
20
Höhe:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.