Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG U-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HG U-Profil
HG U-Profil
Artikel-Nr.:
     400-1784300
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     3502
EAN/GTIN:
     4260036893502
Suchbegriffe:
Profilblech
Profil
Blech
U-Profil

HG U-Profil


Profilbleche für Haus und Garten:
Ob beim Bauen, Heimwerken, Basteln oder Gärtnern, mit den vielseitig einsetzbaren Profilblechen ist man stets flexibel.
Die Universalprofile von SAREI aus Aluminium eignen sich für zahlreiche Einsatzgebiete, z. B. zur Abdeckung von Mauern, zum Schutz vor Nagetieren oder zur Verhinderung von witterungsbedingten Beschädigungen.
Merkmale:
- U-Profil
- Aluminium
- Länge: 1 m
in verschiedenen Varianten erhältlich:
HG4
- 20 x 30 x 20 mm
- Zuschnitt: 70 mm
HG5
- 20 x 60 x 20 mm
- Zuschnitt: 100 mm
HG6
- 20 x 127 x 20 mm
- Zuschnitt: 170 mm
HG17
- 20 x 85 x 20 mm
- Zuschnitt: 125 mm
- Länge: 1

Variante HG6



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,25
Länge:
1
Weitere Suchbegriffe: U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.