Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenwassertank IBC 1000l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenwassertank IBC 1000l
Regenwassertank IBC 1000l
Artikel-Nr.:
     400-1785229
Hersteller:
     Beckmann & Brehm
Herst.-Nr.:
     IBC1000
EAN/GTIN:
     4013198481045
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter

Regenwassertank IBC 1000l


Das Regenwasserfass ist der Ideale Tank zur Regenwassersammlung im Garten, oder als Viehtränke.

Der Tank ist laut EU Recht nicht für Lebensmittel (z.B. Trinkwasser) geeignet bzw. erlaubt.

Tank gebraucht und gereinigt. 

Im Lieferumfang enthalten ist Tank, Auslaufhahn & Deckel für Einlauf. Auslaufstutzen ist nicht enthalten.


- Farbe: weiß, - Fassungsvermögen: 1000l
Regenwassertank, Auslaufhahn, Deckel für Einlauf




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Regenfass. Regentank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.