Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger Typ Mini 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhänger Typ Mini 350
Anhänger Typ Mini 350
Artikel-Nr.:
     400-1788837
Hersteller:
     STEMA
Herst.-Nr.:
     22929
EAN/GTIN:
     4024187135887
Suchbegriffe:
Anhänger
PKW Anhänger
STEMA
TransportAnhänger

Anhänger Typ Mini 350


Mit diesem kleinen wendigen PKW-Anhänger Mini 350 haben Sie eine perfekte Hilfe für Haus, Hof, Hobby und Garten. Der Kleine kann mit einer Gesamtlänge von 2,18 m hochkant in den Carport oder die Garage gestellt werden.
Serienausstattung:
- Neben einem Sicherheitsfahrgestell mit crash-getesteter STEMA-V-Deichsel
- Boden aus wasserfest verleimtem Mehrschichtholz
- Klapprückwand mit Spannverschlüssen
- stabile Verzurrhaken
- Bordwänden aus GALVALUME - Stahlblech
- Multipoint Beleuchtung inklusive Dreieckrückstrahler und Nebelschlußleuchte
- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige
- schwarze Kunststoffkotflügel
- DEKRA geprüft
- Lieferung inklusive Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung),
EG-Übereinstimmungsbescheinigung (coc) und Betriebsanleitung
- umpfangreiches Zubehörsortiment
Nutzabmessungen: 134 x 108 x 26,5 cm
Außenabmessungen: 218 x 136 x 79,5 cm
Zulässiges Gesamtgewicht: 350 kg
Nutzlast: 270 kg
Felgendurchmesser: 20,32 (8")
Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
ungebremst
ohne Bremse, Stützrad und Stoßdämpfer
7-poliger Kupplungsstecker

- Felgendurchmesser: 20,32 (8"), - Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, - Nutzlast: 270 kg, - Produktart: Anhänger, - Zulässiges Gesamtgewicht: 350 kg





Weitere Informationen:
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Anhänger ungebremst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 784,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,56*
€ 1.081,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,93*
€ 1.059,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,36*
€ 988,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,66*
€ 959,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,86*
€ 933,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.