| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1793042 Herst.-Nr.: 35610 EAN/GTIN: 4003482356104 |
| |
|
| | |
| Briefkasten Piano 886 Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Piano 886 überzeugt durch seine ausgefallene Oberfläche mit Klavierlack-Wirkung. Ein Zeitungsfach und Öffnungsstopp sind integriert. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. - Breite: 380, - Gewicht: 3,186 kg, - Höhe: 178, - Länge: 400, - Öffnungsstopp: Ja Farbe Weiss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,186 kg | Länge: | 400 | Breite: | 380 | Höhe: | 178 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,71* | € 166,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,59* | € 166,11* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,34* | € 168,65* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,22* | € 186,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 164,93* | € 202,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|