| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1793043 Herst.-Nr.: 35650 EAN/GTIN: 4003482356500 |
| |
|
| | |
| Briefkasten Pearl 886 grau Die matte Oberfläche des BURG-WÄCHTER Kunststoff-Briefkastens Pearl 886 GR überrascht mit einer tollen Haptik. Ein Zeitungsfach und Öffnungsstopp sind integriert. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. - Breite: 380, - Gewicht: 3,186 kg, - Höhe: 178, - Länge: 400, - Öffnungsstopp: Ja Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,186 kg | Länge: | 400 | Breite: | 380 | Höhe: | 178 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,29* | € 130,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 106,91* | € 130,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 107,37* | € 130,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,96* | € 134,78* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,70* | € 145,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|