Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutisch abklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alutisch abklappbar
Alutisch abklappbar
Alutisch abklappbar
Alutisch abklappbar
Artikel-Nr.:
     400-1794390
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     2602074
EAN/GTIN:
     5703774200328
Artikeldatenblatt

Alutisch abklappbar


Der abklappbarer Aluminium-Tisch von Vitavia ist für die Wandmontage geeignet. Der Rahmen und die Arbeitsfläche aus eloxiertemem bzw. pulverbeschichtetem Aluminium.
- in den Farben Aluminium-Blank, Grün und SChwarz erhältlich
- Maße (HxBxT): 81x120x56 cm
- UV-beständig
- Breite: 560, - Gewicht: 3,14 kg, - Höhe: 810, - Länge: 1200

Farbe Grün



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,14 kg
Länge:
1200
Breite:
560
Höhe:
810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.