Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Calypso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Calypso
Gewächshaus Calypso
Artikel-Nr.:
     400-1794458
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     260764
EAN/GTIN:
     4005717053581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Calypso


Leichter geht‘s nicht: Mit seinem unkomplizierten Aufbau, der großen Auswahl an Farben und der praktischen HKP-Verglasung verführt Calypso den Hobbygärtner zum Gewächshaus.
Das Calypso ist eines unserer Einsteigermodelle für Gartenbesitzer. Das Modell ist in drei verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 3,0 bis 5,8 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit (pulverbeschichtet). Die Verglasung besteht aus Hohlkammerplatten mit einer Stärke von 4 oder 6 mm. Hohlkammerplatten bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) und bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft eine hohe Funktionalität. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Die Platten sind sehr bruchsicher und leicht. Die Dachfensterverglasung hat eine Stärke von 4 mm. Das Calypso hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm und ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern. Je nach Modell ist das Calypso serienmäßig mit ein oder zwei Dachfenstern ausgestattet. Die Regenrinnen gehören auch zur Standardausstattung.

Technische Daten:
- inkl. 1 Dachfenster
- Sockelmaß: 1,92 x 1,54 m
- Firstmaß: 1,97 m
- Traufmaß: 1,24 m
- Wandstärke: 4mm oder 6mm
4,4 m² - Calypso 4400
- inkl. 1 Dachfenster
- Sockelmaß: 1,92 x 2,28 m
- Firstmaß: 1,97 m
- Traufmaß: 1,24 m
- Wandstärke: 4mm oder 6mm

5,8 m² - Calypso 5800
- inkl. 2 Dachfenster
- Sockelmaß: 1,92 x 3,02 m
- Firstmaß: 1,97 m
- Traufmaß: 1,24 m
- Wandstärke: 4mm oder 6mm

- Breite: 1950, - Farbe: Aluminium eloxiert, Smaragd und Anthrazit pulverbeschichtet, - Gewicht: 28,545 kg, - Höhe: 1970, - Länge: 2320

Größe 4,4 qm
Stärke HKP 4 mm
Farbe Aluminium-Blank

Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium eloxiert, Smaragd und Anthrazit pulverbeschichtet
Gewicht:
28,545 kg
Länge:
2320
Breite:
1950
Höhe:
1970
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,49*
€ 676,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,35*
€ 668,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,06*
€ 649,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,79*
€ 625,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,50*
€ 572,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.