Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydromat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydromat
Hydromat
Hydromat
Artikel-Nr.:
     400-1794702
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     250610
EAN/GTIN:
     5703774200625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydromat
hydromat

Hydromat


Die automatische Bewässerungs- und Düngeanlage ist für Gewächshäuser geeignet und mit 50 Tropfstäben ausgestattet. Eine Verlängerung der Anlage ist mit dem Ergänzungs-Set (Artikelnummer 1794703) bis zu 150 Tropfstäbe möglich.
Technische Daten:
- Maße: Ø 12 cm x H 25 cm
- Lägnge Verteilerschlauch: 10 m
- Anzahl Tropfstäbe: 50 Stück
- Tropfabstand: flexibel
- Kapazität: 2,5 Liter
Ergänzungs-Set
beinhaltet:
- 10 Tropfstäbe
- 1 Rolle Verteilerschlauch
- 1 Rolle Tropfschlauch
- 2 Verteilerröhrchen
- 1 Y-Verbinder
- Breite: 120, - Gewicht: 1,2 kg, - Höhe: 250, - Länge: 120

Ausführung Basic



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Länge:
120
Breite:
120
Höhe:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.