Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydromat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydromat
Hydromat
Hydromat
Artikel-Nr.:
     400-1794703
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     250615
EAN/GTIN:
     5703774200519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydromat
hydromat

Hydromat


Die automatische Bewässerungs- und Düngeanlage ist für Gewächshäuser geeignet und mit 50 Tropfstäben ausgestattet. Eine Verlängerung der Anlage ist mit dem Ergänzungs-Set (Artikelnummer 1794703) bis zu 150 Tropfstäbe möglich.
Technische Daten:
- Maße: Ø 12 cm x H 25 cm
- Lägnge Verteilerschlauch: 10 m
- Anzahl Tropfstäbe: 50 Stück
- Tropfabstand: flexibel
- Kapazität: 2,5 Liter
Ergänzungs-Set
beinhaltet:
- 10 Tropfstäbe
- 1 Rolle Verteilerschlauch
- 1 Rolle Tropfschlauch
- 2 Verteilerröhrchen
- 1 Y-Verbinder
- Gewicht: 0,27 kg

Ausführung Ergänzungs-Set



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.