| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1794926 Herst.-Nr.: 2/78.01.AD.SB EAN/GTIN: 4016318075742 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adapter für teilbare Gardinenschienen-Bögen Gardinenschiene Diese Adapter sind für teilbare Erker Innen- und Außenbögen geeignet. Der Adapter ersetzt die Steckverbindungen an dem gekürzten Bogen, welche durch das Kürzen verloren gehen. Dazu wird der Adapter direkt an der abgesägten Stelle befestigt. Lieferumfang: Adapter für teilbare Bögen - Farbe: weiß, - Material: Kunststoff Größe 2 läufig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 9,5 | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |